pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP120000 RILEVATORE PIR 1-10V A SOFFITTO - CP120000

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP120000 RILEVATORE PIR 1-10V A SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Regolazione di luce costante -

  • Comando HLK - no

  • Disattivazione forzata -

  • Dispositivo di rilevamento animali - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5012774621652

Codice prodotto

LEGCP120000

Cod. produttore

CP120000

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Regolazione di luce costante:

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

3.5 m

Max. portata trasmissione frontale:

3.5 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

7 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9002

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK05

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

0.5 s

Durata di funzionamento max.:

99 min

Ritardo di disinserzione:

10 s

Ritardo di inserzione:

1 s

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

0...2000 lx

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

80 A

Corrente pilota:

3.147826087 mA

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-10...35 °C

Larghezza:

94 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

50 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSM a lente piatta. ON/OFF 10 A - IP 40. Sensori PIR per montaggio a parete. Rilevamento 360°. portata ø 7 m. Altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in serviziofacile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2