LEGRAND - LEGC1150G P31-BASE CHIUSA M/F L=1M 150X75 GP - C1150G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 1000 mm
Sezione utile - 11279 mm²
Confezione
8 M
EAN
3414972187008
Codice prodotto
LEGC1150G
Cod. produttore
C1150G
Produttore
BTI
Altezza:
77 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
1000 mm
Sezione utile:
11279 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Blu



