pagina iniziale

LEGRAND - LEG86691 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=16MM - 86691

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86691 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata -

  • Diametro - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TAZ

EAN

8009561207660

Codice prodotto

LEG86691

Cod. produttore

86691

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

Diametro:

16 mm

Tipologia:

Inserire

Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 16mm