pagina iniziale

LEGRAND - LEG86396 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=50MM - 86396

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86396 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Superficie lucidata -

  • Diametro - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TAZ

EAN

8009561130104

Codice prodotto

LEG86396

Cod. produttore

86396

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Superficie lucidata:

Diametro:

50 mm

Tipologia:

Inserire

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 50mm