LEGRAND - LEG84376 PSP-PRESSACAVO PLASTICO M63 D=34-44 GRIG - 84376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Apertura chiave - 68 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
PSP
EAN
8009561209046
Codice prodotto
LEG84376
Cod. produttore
84376
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Apertura chiave:
68 mm
Per diametro cavo:
34...44 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C


