pagina iniziale

LEGRAND - LEG84374N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D=22-32 NERO - 84374N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84374N PSP-PRESSACAVO PLASTICO M40 D=22-32 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 17 mm

  • Apertura chiave - 53 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561337275

Codice prodotto

LEG84374N

Cod. produttore

84374N

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Apertura chiave:

53 mm

Per diametro cavo:

22...32 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M40. Diametro cavi (min/max) 22-32mm.