pagina iniziale

LEGRAND - LEG84370R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M16 D=4-8 R7035 - 84370R

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84370R PSP-PRESSACAVO PLASTICO M16 D=4-8 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

PSP

EAN

8009561352940

Codice prodotto

LEG84370R

Cod. produttore

84370R

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

19 mm

Per diametro cavo:

4...8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M16. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.