pagina iniziale

LEGRAND - LEG84318R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D=30-38 R70 - 84318R

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84318R PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D=30-38 R70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 17 mm

  • Apertura chiave - 60 mm

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

PSP

EAN

8009561352520

Codice prodotto

LEG84318R

Cod. produttore

84318R

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Apertura chiave:

60 mm

Per diametro cavo:

30...38 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG42. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.