LEGRAND - LEG84318N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG42 D=30-38 NER - 84318N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 17 mm
Apertura chiave - 60 mm
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 2 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
PSP
EAN
8009561337046
Codice prodotto
LEG84318N
Cod. produttore
84318N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
17 mm
Apertura chiave:
60 mm
Per diametro cavo:
30...38 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C