LEGRAND - LEG84311N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 NERO - 84311N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 19 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.3 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.2 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
PSP
EAN
8009561336759
Codice prodotto
LEG84311N
Cod. produttore
84311N
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
19 mm
Per diametro cavo:
4...8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Nero
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...80 °C