pagina iniziale

LEGRAND - LEG8312556 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L600Z - 8312556

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8312556 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L600Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm

  • Raggio interno - 445 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561568785

Codice prodotto

LEG8312556

Cod. produttore

8312556

Produttore

BTI

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Raggio interno:

445 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincata sendzimir