LEGRAND - LEG82962 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 R70 - 82962

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
75 PZ
EAN
8009561121102
Codice prodotto
LEG82962
Cod. produttore
82962
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Monopezzo:
no
Lunghezza totale:
25 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
no
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no