pagina iniziale

LEGRAND - LEG82938 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST G1 D=25 NERO - 82938

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561198494

Codice prodotto

LEG82938

Cod. produttore

82938

Produttore

BTI

Diametro nominale:

25 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Monopezzo:

no

Lunghezza totale:

45 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

no

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

no

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 25-32,5mm Filetto: G1