LEGRAND - LEG82921 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M16 D=10 GRIGI - 82921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
8009561538313
Codice prodotto
LEG82921
Cod. produttore
82921
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
16 mm
Altezza totale:
25 mm
Colore:
Grigio