pagina iniziale

LEGRAND - LEG82332 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG48 D=52 - 82332

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82332 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG48 D=52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561118850

Codice prodotto

LEG82332

Cod. produttore

82332

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG48

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

50.5 mm

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: PG48