pagina iniziale

LEGRAND - LEG82048 2000 METAL-RACCORDO MET. M50D=40 - 82048

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82048 2000 METAL-RACCORDO MET. M50D=40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561528611

Codice prodotto

LEG82048

Cod. produttore

82048

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

39.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: M50x1,5