LEGRAND - LEG82045 2000 METAL-RACCORDO MET. M25 D=21
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
1 PZ
EAN
8009561117525
Codice prodotto
LEG82045
Cod. produttore
82045
Produttore
BTI
Diametro nominale
21 mm
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo
42...65
Modello
Lineare
Tipo di costruzione
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola
Filettato
Dimensione della filettatura
M25x1.5
Materiale (del corpo)
Ottone
Superficie
Nichelato
Diametro interno minimo
20.5 mm
Lunghezza della filettatura
8 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL
sì
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M25x1,5