pagina iniziale

LEGRAND - LEG82032 2000 METAL-RACCORDO MET. PG36 D=36 - 82032

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82032 2000 METAL-RACCORDO MET. PG36 D=36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561117457

Codice prodotto

LEG82032

Cod. produttore

82032

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: PG36