LEGRAND - LEG82026 2000 METAL-RACCORDO MET. PG13,5 D=12 - 82026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561117396
Codice prodotto
LEG82026
Cod. produttore
82026
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
12 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì