LEGRAND - LEG82009 2000 METAL-RACCORDO MET. G1 1/2 D=40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
8009561528659
Codice prodotto
LEG82009
Cod. produttore
82009
Produttore
BTI
Diametro nominale
40 mm
Dimensione nominale in pollici
1 e 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo
42...65
Modello
Lineare
Tipo di costruzione
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola
Filettato
Materiale (del corpo)
Ottone
Superficie
Nichelato
Diametro interno minimo
39.5 mm
Lunghezza della filettatura
11.5 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL
sì
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: G1 1/2