pagina iniziale

LEGRAND - LEG81625 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG11 D=13 GRIGIO - 81625

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81625 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG11 D=13 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561115125

Codice prodotto

LEG81625

Cod. produttore

81625

Produttore

BTI

Diametro nominale:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

13 mm

Altezza totale:

24 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 13mm Filettatura: PG11