LEGRAND - LEG81521 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
100 PZ
EAN
8009561114548
Codice prodotto
LEG81521
Cod. produttore
81521
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG9
Lunghezza della filettatura:
8.5 mm
Materiale del pressatubo:
PA (Poliammide)
Diametro interno minimo:
10 mm
Altezza complessiva:
19 mm
Colore:
Grigio


