pagina iniziale

LEGRAND - LEG81505 MF NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D=21 GRIGI - 81505

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81505 MF NYLON-RACCORDO PLAST G3/4  D=21 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561114487

Codice prodotto

LEG81505

Cod. produttore

81505

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

21 mm

Altezza totale:

30 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4;