pagina iniziale

LEGRAND - LEG81380 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=13-20 - 81380

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81380 FASCETTE-CON VITE DI MASSA D=13-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di serraggio/bloccaggio - 13...20 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561113916

Codice prodotto

LEG81380

Cod. produttore

81380

Produttore

BTI

Zona di serraggio/bloccaggio:

13...20 mm

Materiale:

Acciaio

Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 13 - 20mm