pagina iniziale

LEGRAND - LEG687054 VELA BIANCA - MAGNETOTERMICO 1P+N 16A 3K - 687054

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687054 VELA BIANCA - MAGNETOTERMICO 1P+N 16A 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066870540

Codice prodotto

LEG687054

Cod. produttore

687054

Produttore

BTI

VELA bianca - magnetotermico 1P+N 16A 3kA