pagina iniziale

LEGRAND - LEG687052 VELA BIANCA - MAGNETOTERMICO 1P+N 10A 3K - 687052

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687052 VELA BIANCA - MAGNETOTERMICO 1P+N 10A 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066870526

Codice prodotto

LEG687052

Cod. produttore

687052

Produttore

BTI

VELA bianca - magnetotermico 1P+N 10A 3kA