pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG687003 VELA BIANCA - DEVIATORE 1P 10A - 687003

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG687003 VELA BIANCA - DEVIATORE 1P 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 60 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971356627

Codice prodotto

LEG687003

Cod. produttore

687003

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

VELA bianca - deviatore 1P 10A