LEGRAND - LEG683081 VELA SCURA - PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard francese
Numero di unità - 1
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066830810
Codice prodotto
LEG683081
Cod. produttore
683081
Produttore
BTI
Modello:
Standard francese
Numero di unità:
1
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V