pagina iniziale

LEGRAND - LEG682902 VELA SCURA - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA - 682902

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG682902 VELA SCURA - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245066829029

Codice prodotto

LEG682902

Cod. produttore

682902

Produttore

BTI

VELA scura - suoneria bronzo 12Vac 5VA