LEGRAND - LEG682744 VELA SCURA - COMMUTATORE DUE TASTI 1-0-2 - 682744

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di comando
Tipo di comando - Manopola
Tipo funzionamento - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Vela Scura
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245066827445
Codice prodotto
LEG682744
Cod. produttore
682744
Produttore
BTI
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di comando:
Manopola
Tipo funzionamento:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di fissaggio:
Altro
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm


