LEGRAND - LEG682731 VELA - PULSANTE 1P NO 10A NUDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione nominale - 250 V
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
3245066827315
Codice prodotto
LEG682731
Cod. produttore
682731
Produttore
BTI
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Apparecchi di comando.Pulsante NO 10 A senza copritasto.1P 10 A 250 V ac - 1 modulo Neutro - Da completare con copritasto Prodotto certificato IMQ.Nota: tutti i comandi sono illuminabili.