LEGRAND - LEG681576 VELA - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M - 681576
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Numero moduli da frutto - 1
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 10 dB
Confezione
5 PZ
EAN
3414970941770
Codice prodotto
LEG681576
Cod. produttore
681576
Produttore
BTI
Tipologia:
Presa d'arrivo
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Numero moduli da frutto:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
10 dB
Numero di uscite:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
10 dB
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz
Adatto per alimentazione remota:
no
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
7015
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
45 mm
Profondità dell'apparecchio:
31 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31 mm