LEGRAND - LEG642374 TRAS. ISOLAM. 230/400-115 P.MED.SEC. 250 - 642374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...400 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561334984
Codice prodotto
LEG642374
Cod. produttore
642374
Produttore
BTI
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 1:
0...115 V
Potenza apparente nominale:
2500 VA
Larghezza:
300 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
290 mm


