pagina iniziale

LEGRAND - LEG637925 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 400X - 637925

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG637925 PASSERELLA PVC-CURVA SALITA 90+COP. 400X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Raggio interno - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024271812

Codice prodotto

LEG637925

Cod. produttore

637925

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Raggio interno:

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Bianco

Curva in salita a 90 gradi completa di coperchio; altezza: 100mm, larghezza: 400mm