LEGRAND - LEG637918 PASSERELLA PVC-TESTATA 300X100 - 637918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
EAN
3245066379180
Codice prodotto
LEG637918
Cod. produttore
637918
Produttore
BTI
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Testata di chiusura altezza: 100mm, larghezza: 300mm


