LEGRAND - LEG637810 PASSERELLA PVC-EL.RETT.CHIUSO 3M 100X75 - 637810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 6440 mm²
Perforazione laterale - no
Confezione
18 M
EAN
3245066378107
Codice prodotto
LEG637810
Cod. produttore
637810
Produttore
BTI
Altezza:
75 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
6440 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Base rettilinea chiusa: altezza: 75 mm, lunghezza: 3m, larghezza: 100mm


