LEGRAND - LEG631683 DL0312-CROSSING ALZATA P=500 L=1200 - 631683

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte per estensione
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 450 mm
Profondità - 395 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Crossing
EAN
3414972547215
Codice prodotto
LEG631683
Cod. produttore
631683
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Parte per estensione
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
450 mm
Profondità:
395 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
4