LEGRAND - LEG631666 DL1208-CROSSING LEGGIO P=400 L=800 - 631666

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti del sistema del quadro - Parte centrale
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 830 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972552875
Codice prodotto
LEG631666
Cod. produttore
631666
Produttore
BTI
Componenti del sistema del quadro:
Parte centrale
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
830 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
4