pagina iniziale

LEGRAND - LEG484071 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X300 GP - 484071

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484071 P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X300 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 0.75 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 29577 mm²

Confezione

  • 6 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414972035088

Codice prodotto

LEG484071

Cod. produttore

484071

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

0.75 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

29577 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Peso:

2.86266667 kg/m

Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P