pagina iniziale

LEGRAND - LEG484053 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X100 GP - 484053

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG484053 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X100 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 4821.44 mm²

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414972031332

Codice prodotto

LEG484053

Cod. produttore

484053

Produttore

BTI

Altezza:

50 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

4821.44 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Peso:

0.954 kg/m

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P