LEGRAND - LEG482059 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X600 - 482059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 600 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 28833 mm²
Confezione
24 M
EAN
3414971873216
Codice prodotto
LEG482059
Cod. produttore
482059
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
600 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
28833 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
4.72666667 kg/m


