pagina iniziale

LEGRAND - LEG480868 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L=500 Z - 480868

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480868 P31-COPERCHIO CURVA PIANA 90D L=500 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a filo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3414971029576

Codice prodotto

LEG480868

Cod. produttore

480868

Produttore

BTI

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Orizzontale

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Coperchio per curva piana a 90. Altezza: 25 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir