LEGRAND - LEG480106 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 100X60 - 480106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 600 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 58743.24 mm²
Confezione
12 M
EAN
3414971028050
Codice prodotto
LEG480106
Cod. produttore
480106
Produttore
BTI
Altezza:
100 mm
Larghezza:
600 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
58743.24 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
5.4 kg/m


