LEGRAND - LEG480092 P31-BASE CHIUSA IMBUTITA M/F L=3M 100X40 - 480092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 39103.24 mm²
Confezione
12 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56905 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 25067 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3414971027947
Codice prodotto
LEG480092
Cod. produttore
480092
Produttore
BTI
Altezza:
100 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
39103.24 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
4.43666667 kg/m



