LEGRAND - LEG480024 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X300 Z - 480024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3030 mm
Sezione utile - 14373 mm²
Confezione
24 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26464 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 15758 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3414971872134
Codice prodotto
LEG480024
Cod. produttore
480024
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3030 mm
Sezione utile:
14373 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
3.02666667 kg/m



