LEGRAND - LEG404943 BUSBAR DI CABLAGGIO 3P 56 MODULES - 404943

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Numero di poli - 56
Adatto per numero di apparecchi - 19
Misura di divisione - 17.7 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
3245064049436
Codice prodotto
LEG404943
Cod. produttore
404943
Produttore
BTI
Numero di fasi:
3
Numero di poli:
56
Adatto per numero di apparecchi:
19
Misura di divisione:
17.7 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
1000 mm
Numero moduli DIN:
56
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Adatto per apparecchi con conduttore N:
no
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Grigio