LEGRAND - LEG404941 BUSBAR DI CABL 3FASE EQUILIBRATO 2P 56MO - 404941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Numero di poli - 56
Adatto per numero di apparecchi - 28
Misura di divisione - 17.7 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
3245064049412
Codice prodotto
LEG404941
Cod. produttore
404941
Produttore
BTI
Numero di fasi:
2
Numero di poli:
56
Adatto per numero di apparecchi:
28
Misura di divisione:
17.7 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
1000 mm
Numero moduli DIN:
56
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Grigio