pagina iniziale

LEGRAND - LEG404939 BUSBAR DI CABLAGGIO 2P 56MODULES - 404939

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG404939 BUSBAR DI CABLAGGIO 2P 56MODULES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Numero di poli - 56

  • Adatto per numero di apparecchi - 28

  • Misura di divisione - 35.5 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3245064049399

Codice prodotto

LEG404939

Cod. produttore

404939

Produttore

BTI

Numero di fasi:

2

Numero di poli:

56

Adatto per numero di apparecchi:

28

Misura di divisione:

35.5 mm

Sezione:

16 mm²

Lunghezza:

1000 mm

Numero moduli DIN:

56

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Grigio

Pettine di cablaggio 2P per cablaggio dall'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli.