LEGRAND - LEG387743 CASSETTA DI DERIV. 192X168X80 ALU VERNIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Grigio
Lunghezza - 192 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8009561508026
Codice prodotto
LEG387743
Cod. produttore
387743
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Grigio
Lunghezza:
192 mm
Larghezza:
168 mm
Profondità:
80 mm
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Cassette Alu verniciate 192 x 168 x 80 mm