pagina iniziale

LEGRAND - LEG387741 CASSETTA DI DERIV. 140X115X60 ALU VERNIC - 387741

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Lunghezza - 140 mm

  • Larghezza - 115 mm

  • Profondità - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561507975

Codice prodotto

LEG387741

Cod. produttore

387741

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

115 mm

Profondità:

60 mm

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassette Alu verniciate 140 x 115 x 60 mm